カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(78)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(2)
- 汎用管継手(4)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
- スイッチ/センサ/コントローラ(2)
- 流体制御機器(2)
- 温調機器(7)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「AN12」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード

クイック継手 ソケットニップル
コガネイ¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ソケットニップル
ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット
ニッタ¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から9日以内出荷SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
SS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-12SEAN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12SEAN)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SNAN)
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SFAN)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEAN
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-12SVAN)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SDAN)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y5-11SNAN)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFAN)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら