コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボユニオン KQB2W SMC CADデータあり
1個
719 税込791
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06) SMC CADデータあり
1個
859 税込945
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W07) SMC CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQB2W08-G03 KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W08) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

KQB2W10-G04 KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W13) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W11) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W09) SMC CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03) SMC CADデータあり
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番380-3333 全長(mm)124.5 質量(g)213 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
欠品中

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
819 税込901
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番160-8087 全長(mm)127.5 質量(g)219 使用温度範囲(℃)0~60 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

CM Series(CM2WB20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CD Series(CDM2WB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

CD Series(CDM2WB25) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1152種類の商品があります)

CD Series(CDM2WB32) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1152種類の商品があります)

CM Series(CM2WB32) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
409 税込450
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25 SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB20 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります