カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(39)
        • コンプレッサー(18)
        • エアーガン・スプレーノズル(5)
        • ホースリール(1)
        • ホース(136)
        • ホースバンド(14)
        • 方向制御機器(3,683)
        • エアシリンダ(13,853)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(51)
        • 真空機器(615)
        • 圧縮空気清浄化機器(509)
        • 空圧補器(417)
        • 汎用管継手(546)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(53)
        • エアーバルブ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(114)
        • 流体制御機器(594)
        • 温調機器(2)
        • 潤滑機器(9)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(63)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • tub-65100
20,724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
20-CDQ2B6 SMC20-CDQ2B6SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC
699税込769
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
L Series(LQ3B6C) SMCL Series(LQ3B6C)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B6A) SMCL Series(LQ3B6A)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
SJ3B6 SMCSJ3B6SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ2B6 SMCSJ2B6SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
20-MY1B6 SMC20-MY1B6SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形
L Series(LQ3B6B) SMCL Series(LQ3B6B)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
S Series(S07B6) SMCS Series(S07B6)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B6-~)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ MK2B6 SMCロータリクランプシリンダ MK2B6SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
V Series(VV5Q11-03B6) SMCV Series(VV5Q11-03B6)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-06B6) SMCV Series(VV5Q21-06B6)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
CL1B6 SMCCL1B6SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
V Series(VV5Q21-12B6) SMCV Series(VV5Q21-12B6)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-08B6) SMCV Series(VV5Q21-08B6)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-03B6) SMCV Series(VV5Q21-03B6)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-03B6) SMCV Series(VV5QC21-03B6)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-11B6) SMCV Series(VV5QC21-11B6)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-02B6) SMCV Series(VV5Q21-02B6)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-05B6) SMCV Series(VV5Q21-05B6)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-07B6) SMCV Series(VV5QC21-07B6)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-04B6) SMCV Series(VV5Q21-04B6)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-04B6) SMCV Series(VV5Q11-04B6)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-07B6) SMCV Series(VV5Q21-07B6)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-10B6) SMCV Series(VV5Q21-10B6)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-06B6) SMCV Series(VV5Q11-06B6)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A) SMCLQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
V Series(VV5QC21-10B6) SMCV Series(VV5QC21-10B6)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース