カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(29)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(7)
        • ホース(73)
        • ホースバンド(10)
        • 方向制御機器(119)
        • エアシリンダ(578)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(24)
        • 真空機器(220)
        • 空圧補器(69)
        • 汎用管継手(141)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(38)
        • エアーバルブ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(6)
        • 流体制御機器(78)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • tub-65100
1,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B6061シリーズ リリーフ弁 CKD

    B6061シリーズ リリーフ弁

    CKD
    1,163税込1,279
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スリムシリンダ DAB63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X100

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-6S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB63B

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10A-6LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LB63B

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)50シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DAB63X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X75

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X50

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X25

    コガネイ
    19,798税込21,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X250

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X500

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X400

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X300

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X150

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X200

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)

    CKD
    22,275税込24,503
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径フランジΦ48
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB63B

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB63B

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB63N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCB63N

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB63N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~)

    CKD
    42,850税込47,135
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)63
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~)

    CKD
    47,963税込52,759
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)20
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~)

    CKD
    43,013税込47,314
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • C形ブラケット CKD

    C形ブラケット

    CKD(5件のレビュー)
    696税込766
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース