絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 水(5)
  • 油(1)
  • 空気(9)
  • 薬品(1)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0~1.5(2)
  • 0.3(11)
  • 0.5(5)
  • 0.6(19)
  • 0.7(21)
  • 0.8(14)
  • 0.9(26)
  • 1(86)
  • 1.4(2)
  • 1.6(6)
  • 1.8(5)
  • 2(8)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 3(4)
  • 4.4(2)
  • 4.9(2)
  • 17.2(2)
  • その他(7)
ブランド
  • 十川産業(4)
  • TRUSCO(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • エスコ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • BeHAUS(1)
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • tub-65100
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    当日出荷
    ねじ山にシール剤つき
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4"
  • UB-easyエアーホース 十川産業

    UB-easyエアーホース

    十川産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
  • ケミカルブレードホース 十川産業

    ケミカルブレードホース

    十川産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    6日以内出荷
    従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!
    用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル

    【定尺】ブレードホース プロブレード

    フローバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥529税込¥582
    1本
    翌日出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黒サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
  • クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業)

    クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC

    NAC(長堀工業)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
    材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • 耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
  • クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷
    ・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
    シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース