コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

AM - ミストセパレータ(AM150C) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング