コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 表示単位(M) SI 単位固定 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2 配管方向(-) 背面配管
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)



4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります