絞り込み
ブランド
  • コガネイ(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(27)
  • 1(43)
  • 1.5(5)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Cネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドコガネイ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)137接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
TACねじ配管用継手 ターミナル コガネイTACねじ配管用継手 ターミナルコガネイ
5,498税込6,048
1袋(5個)
6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)アルミ合金接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)20.7接続ねじM5X0.8
TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 エアマニホールドコガネイ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 プラグ コガネイTACねじ配管用継手 プラグコガネイ
698税込768
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイTACねじ配管用継手 ブッシュコガネイ
478税込526
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 ニップル コガネイTACねじ配管用継手 ニップルコガネイ
798税込878
1袋(10個)
6日以内出荷から17日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACねじ配管用継手 旋回継手 コガネイTACねじ配管用継手 旋回継手コガネイ
2,398税込2,638
1袋(10個)
6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.1保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付質量(g)4.7接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
TACねじ配管用継手 カップリング コガネイTACねじ配管用継手 カップリングコガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 隔壁継手 コガネイTACねじ配管用継手 隔壁継手コガネイ
1,098税込1,208
1袋(5個)
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8保証耐圧力(MPa)1.35付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付質量(g)12.6接続ねじM5X0.8(めねじ)
TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイTACねじ配管用継手 延長継手コガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイTACねじ配管用継手 薄形プラグコガネイ
2,198税込2,418
1袋(10個)
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気材質(本体)ステンレス接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付質量(g)0.3接続ねじM3X0.5(おねじ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら