コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
チューブ継手 カップリングプラグBeHAUS当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
チューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1
チューブ継手 カップリングソケットBeHAUS当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケットBeHAUS当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプPISCO(ピスコ)当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ寸法A(mm)3.2ねじの種類RねじサイズM5×0.8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398