コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
15,188 税込16,707
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)


AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
13,420 税込14,762
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6879種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD CADデータあり
1個
特価
15,188 税込16,707
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6154種類の商品があります)


従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5D 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-5D 材質ウレタン 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷



S Series(SS5Y5-12S6EA5) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-10S6EA45-05U-C6D7-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA45 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(5) 5連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(7) 7連用
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

SS5Y3-10S6EA43-05B-C6D6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA43 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(3) 3連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(6) 6連用
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4 SMC CADデータあり
連数(-) オプションなし コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS5Y3-12S6EA36-08D-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6EA36 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(6) 6連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 取出位置D側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

S Series(SS5Y3-10S6EA45) SMC CADデータあり
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) 連数【I/Oユニット】(5)5連 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SS5Y3-12S6EA42-10B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6EA42 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(2) 2連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6EA2 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(-) オプションなし 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA2 SMC CADデータあり
連数(-) オプションなし コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6EA2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6EA4) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-10S6EA23-16F-C6D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA23 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6EA2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA3 SMC CADデータあり
連数(-) オプションなし コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22 SMC CADデータあり
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 連数(2) 2連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-10S6EA44-03D-C4D-NA S Series(SS5Y3-10S6EA44) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

S Series(SS5Y3-10S6EA22) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6EA42) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6EA22) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32 SMC CADデータあり
連数(2) 2連 コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA4-10U-C12D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA4 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷




『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります