コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
CADデータあり
・インラインタイプ
・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
・インデックスプレート付。
・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥489~
税込¥538~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥46,980~
税込¥51,678~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥48,980~
税込¥53,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2016種類の商品があります)
CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
配線方式(S)配列指定
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)
1個
¥54,980~
税込¥60,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥56,980~
税込¥62,678~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥109,800~
税込¥120,780~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,980~
税込¥35,178~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
¥55,980~
税込¥61,578~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥49,980~
税込¥54,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥139,800~
税込¥153,780~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
10日以内出荷
CADデータあり
配線方式(S)配列指定
バルブ連数3
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥62,980~
税込¥69,278~
10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。