カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(23)
        • エアシリンダ(126)
        • 真空機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(9)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(6)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
5.0MPa対応サイレンサ SMC5.0MPa対応サイレンサSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続口R
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,025税込15,428特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2FZ40~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2FZ40~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-410) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-410)SMC
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)410磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-410) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-410)SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)410磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-410AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-410AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-410J) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-410J)SMC
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)410ジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TF)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-410~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-410~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)410作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-410J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-410JSMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)410磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-410 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-410SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)410クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-410 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-410SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)410クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
S Series(SS5Y5-10S6F41) SMCS Series(SS5Y5-10S6F41)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y3-10S6F41) SMCS Series(SS5Y3-10S6F41)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32F-~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F41 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F41SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
439,800税込483,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-4~)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F41 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F41SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
CD Series(CDNA2F63-410) SMCCD Series(CDNA2F63-410)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)410
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-410Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-410ZSMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)410
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-410Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-410Z)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)410
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-410Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-410Z)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-410Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-410Z)SMC
9,298税込10,228
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-410AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-410AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-410AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-410AZSMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)410
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-410Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-410Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース