コンプレッサー・空圧機器・ホース :「FBN50」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo フランジ取り付け FBN-50 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 292 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0786 アズワン品番65-7991-91
1個
2,898 税込3,188
欠品中

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります