コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LSI」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)銅合金
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)467
使用温度範囲(℃)-20~80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。