カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • ホースリール(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(44)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
        • 真空機器(6)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(3)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(22)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
        • 流体制御機器(6)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMCくい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08SMC
28,980税込31,878
1袋(100個)
3日以内出荷
軟質銅管使用可能方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL10 SMCくい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL10SMC
31,980税込35,178
1袋(100個)
3日以内出荷
軟質銅管使用可能方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10シールなし接続ねじR1/4機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL04 SMCくい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL04SMC
21,980税込24,178
1袋(100個)
3日以内出荷
軟質銅管使用可能方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-LシリーズCKD
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-LシリーズCKD
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-LシリーズCKD
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から9日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付RoHS指令(10物質対応)対応配管ポート径M5
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証関連資料(4.34MB)通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルサイレンサー BESLシリーズ AirTACスロットルサイレンサー BESLシリーズAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー BSLシリーズ AirTACサイレンサー BSLシリーズAirTAC(4件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
真空配管部品 L字管 ALLシリーズ 佐藤真空真空配管部品 L字管 ALLシリーズ佐藤真空
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVLシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズAirTAC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BSSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BSMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-300B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-300BSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-250B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-250BSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-250 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-250SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200BSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-200SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300BSSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300BSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-200BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-200BSSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150BSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース