コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M12X1.5」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)27 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

取付ボルト CQ-M1 SMC CADデータあり
1個
54 税込59
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD CADデータあり
1個
588 税込647
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンピイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9742 アズワン品番65-7989-02
1個
93,980 税込103,378
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9732 アズワン品番65-7988-75
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730 アズワン品番65-8001-65
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9737 アズワン品番65-8002-01
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709 アズワン品番65-7998-19
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9739 アズワン品番65-8011-22
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9744 アズワン品番65-7995-58
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738 アズワン品番65-8012-08
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720 アズワン品番65-8015-08
1個
269,800 税込296,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9736 アズワン品番65-8002-98
1個
87,980 税込96,778
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724 アズワン品番65-8012-04
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9743 アズワン品番65-7994-50
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9740 アズワン品番65-8001-93
1個
92,980 税込102,278
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9734 アズワン品番65-7995-74
1個
85,980 税込94,578
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9702 アズワン品番65-8002-29
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700 アズワン品番65-8015-27
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722 アズワン品番65-7994-23
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9731 アズワン品番65-8005-22
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9716 アズワン品番65-7991-53
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9706 アズワン品番65-7990-26
1個
229,800 税込252,780
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9718 アズワン品番65-7994-20
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9714 アズワン品番65-8001-34
1個
249,800 税込274,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9733 アズワン品番65-7919-88
1個
81,980 税込90,178
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9711 アズワン品番65-7906-95
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9704 アズワン品番65-8011-51
1個
229,800 税込252,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686 アズワン品番65-7999-24
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745 アズワン品番65-7918-66
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752 アズワン品番65-7996-70
1個
94,980 税込104,478
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9687 アズワン品番65-8004-33
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685 アズワン品番65-8015-87
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761 アズワン品番65-8003-71
1個
119,800 税込131,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります