コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
10,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラットホームシリンダ CXT M16 SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CJ Series(CJ2M16) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838 アズワン品番65-7999-81
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560 アズワン品番65-8028-28
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848 アズワン品番65-7992-10
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDJ2M16-100TZ-M9BWVS-B CD Series(CDJ2M16-100TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式(T) 単動引込み リード線長さ(mm)(-)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

CD Series(CDJ2M16-15+13Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)13
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)13
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)13 ストロークB(mm)15
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)10
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

CD Series(CDJ2M16-15+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)15
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)11 ストロークB(mm)15
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19 質量(g)36 アズワン品番65-2110-55 ねじサイズM16
1本
430 税込473
翌日出荷

・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-7~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-9~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-8~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-13~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-16~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-17~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-11~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-12~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-18~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-5~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-4~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-15~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-190~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-6~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-14~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-10~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります