コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
クイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
コネクタ(オス・メスセット) ストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から8日以内出荷
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
クイック継手ミニ ストレートミニコガネイ当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)コガネイ翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
クイック継手std_miniコガネイ翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手)コガネイ翌々日出荷から7日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
コネクタ エルボPISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
コネクタ(継手類)コガネイ6日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)M使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状六角穴付ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398