コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M4x50」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ブラック 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40~120
1本
44,900 税込49,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
2,435 税込2,679
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
69,429 税込76,372
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(50m)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(50m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5556種類の商品があります)

EATON(イートン)FC332(AQPホース)
RoHS
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー 使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150 最高使用圧力(MPa)1.73 適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体 最小破壊圧力(MPa)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(mmHg)710
1本
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSF SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-50C SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50D SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-50DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS25) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1800 作動方式複動形
1個
203,980 税込224,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1400 作動方式複動形
1個
179,980 税込197,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1000 作動方式複動形
1個
155,980 税込171,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1300 作動方式複動形
1個
178,980 税込196,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1500 作動方式複動形
1個
190,980 税込210,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1200 作動方式複動形
1個
167,980 税込184,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1100 作動方式複動形
1個
166,980 税込183,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)2000 作動方式複動形
1個
215,980 税込237,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります