カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(47)
        • コンプレッサー(14)
        • エアーガン・スプレーノズル(60)
        • ホースリール(2)
        • ホース(255)
        • ホースバンド(4)
        • 方向制御機器(15,407)
        • エアシリンダ(169,456)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3,988)
        • 真空機器(2,297)
        • 圧縮空気清浄化機器(3,199)
        • 空圧補器(7,312)
        • 汎用管継手(3,909)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(724)
        • エアーバルブ(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(747)
        • 流体制御機器(4,879)
        • 温調機器(190)
        • 潤滑機器(41)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(287)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • mc-10pm
  • mc-06sc
  • smc
212,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
その他(MC~) SMCその他(MC~)SMC
54税込59
1個
9日以内出荷
MC Series(MCN2-25X30) SMCMC Series(MCN2-25X30)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-25X150) SMCMC Series(MCN2-25X150)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
S Series(SF4-8MC) SMCS Series(SF4-8MC)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ大塔テック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ 千代田通商配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ千代田通商
239税込263
1個
4日以内出荷
マイクロカプラプラグです。
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)CKD
40,963税込45,059
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
MC Series(MCN2-40X95) SMCMC Series(MCN2-40X95)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X85) SMCMC Series(MCN2-40X85)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)85チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X80) SMCMC Series(MCN2-40X80)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X32) SMCMC Series(MCN2-40X32)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)32チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X17) SMCMC Series(MCN2-40X17)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)17チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X12) SMCMC Series(MCN2-40X12)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)12チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X10) SMCMC Series(MCN2-40X10)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-32X32) SMCMC Series(MCN2-32X32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)32チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X22) SMCMC Series(MCN2-32X22)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)22チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X12) SMCMC Series(MCN2-32X12)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)12チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-25X32) SMCMC Series(MCN2-25X32)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)32チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-20X95) SMCMC Series(MCN2-20X95)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-20X12) SMCMC Series(MCN2-20X12)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)12チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-20X05) SMCMC Series(MCN2-20X05)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)20
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
37,975税込41,773
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
MC Series(MCN2-32X95) SMCMC Series(MCN2-32X95)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X55) SMCMC Series(MCN2-32X55)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-25X55) SMCMC Series(MCN2-25X55)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-25X28) SMCMC Series(MCN2-25X28)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)28チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-32X45) SMCMC Series(MCN2-32X45)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-40X380) SMCMC Series(MCN2-40X380)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)380チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X210) SMCMC Series(MCN2-40X210)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)210チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-32X625) SMCMC Series(MCN2-32X625)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)625チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X605) SMCMC Series(MCN2-32X605)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)605チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X505) SMCMC Series(MCN2-32X505)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)505チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X165) SMCMC Series(MCN2-32X165)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)165チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-25X750) SMCMC Series(MCN2-25X750)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)750チューブ内径(Φmm)25
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース