絞り込み
使用流体
  • ガス(2)
  • (10)
  • (2)
  • 空気(4)
  • 薬品(7)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • 樹脂(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.7
  • 0~0.02(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(7)
  • 0.35(1)
  • 0.4(12)
  • 0.5(1)
  • 0.6(17)
  • 0.7(39)
  • 0.8(91)
  • 0.9(3)
  • 1(347)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(20)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.3(13)
  • 41.3(3)
ブランド
  • SMC(12)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • mc-10pm
  • mc-06sc
  • smc
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425R) SMCT Series(TLM0425R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425BU) SMCT Series(TLM0425BU)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425B) SMCT Series(TLM0425B)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07BU) SMCT Series(TILM07BU)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07B) SMCT Series(TILM07B)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07R) SMCT Series(TILM07R)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース