絞り込み
使用流体
  • ガス(2)
  • (15)
  • (1)
  • 空気(4)
  • 薬品(13)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0~0.02(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(8)
  • 0.35(1)
  • 0.4(12)
  • 0.5(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(38)
  • 0.8(92)
  • 0.9(3)
  • 1(347)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(20)
  • 1.7(12)
  • 2(3)
  • 2.3(13)
  • 41.3(3)
ブランド
  • SMC(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • mc-06sc
  • smc
  • smc レギュレーター
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    材質Super PFA半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMC

    ソフトポリウレタンチューブ (TUS~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。 極軟質。
  • T Series(TLM1210N) SMC

    T Series(TLM1210N)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

    SMC
    9,898税込10,888
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

    SMC
    12,980税込14,278
    1個(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
    材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM1916B) SMC

    T Series(TLM1916B)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1210BU) SMC

    T Series(TLM1210BU)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM19N) SMC

    T Series(TILM19N)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
  • T Series(TILM19BU) SMC

    T Series(TILM19BU)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
  • T Series(TLM1916R) SMC

    T Series(TLM1916R)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1916N) SMC

    T Series(TLM1916N)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM19B) SMC

    T Series(TILM19B)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
  • T Series(TLM1210R) SMC

    T Series(TLM1210R)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1210B) SMC

    T Series(TLM1210B)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM19R) SMC

    T Series(TILM19R)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
  • T Series(TLM1916BU) SMC

    T Series(TLM1916BU)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc糊特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース