コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途壁を隔てたチューブ同士の接続として ねじ径M12×P1.5 最高使用圧力(MPa)0.9 形状隔壁ユニオンP 管接続口径M12×P1.5 ねじの種類M 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p) 切換方式2位置シングル(15連) 質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35 形式単一ベース形Bマウント b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27 管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手) 方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH 配管【A・Bポート】バルブ Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88 バルブ【連数】2~20連 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
128,900 税込141,790
欠品中

仕様A・Bポート配管場所:バルブ 質量(g)13n+24(n:連数) 形式単一ベース形Bマウント シリーズSY3000 管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手) 方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH 連数3連 ねじ規格Rc RoHS指令(10物質対応)対応 適合バルブタイプSY3□20
1セット
13,980 税込15,378
22日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能 消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 管接続口径A・Pポート:1/8 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング