コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
プラグカプラー
(65件のレビュー)当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-4質量(g)約108六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-22全長(mm)34質量(g)約20六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-13全長(mm)32質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-24質量(g)約150六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-23全長(mm)22.2質量(g)約21六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)8×9
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-1質量(g)約22六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-14質量(g)約161六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/8"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-13全長(mm)20.2質量(g)約20六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)6×9
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398