コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
エアーダスタガン ロングノズル
(159件のレビュー)当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 流量調整付
(176件のレビュー)当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
プラグカプラー
(65件のレビュー)当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ(平行ねじ)ソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2911質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無無
エアダスター ライト流調付SK11(2件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
エアダスター 3倍増風ノズルSK11(1件のレビュー)当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
簡易エアフィルタSK11(7件のレビュー)当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
ロータリプラグ(オネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄トラスコ品番170-6004質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
エアダスター ロングノズルSK11当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
ハイカプラエース(オネジ取付用)日東工器(3件のレビュー)当日出荷
スリーブの自動ロックで安全性も追求!
金属製と同等の耐圧性能を持っております。
接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。
重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。
流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。
樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。
流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)ねじ径G1/4(PF1/4)トラスコ品番113-0668サイズG1/4材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)質量(g)6流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状めねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアダスター ノーマルノズルSK11(1件のレビュー)当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
軽量ワイドノズルWAZAMONO当日出荷
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
エアダスターE-Value(7件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気消費量(L/min)210材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)日東工器(1件のレビュー)当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用取り付け形状おねじ(平行ねじ)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスター ノズル口径 Φ1.7アネスト岩田(3件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
タツノ対応ローリーホースフローイングテクノ(2件のレビュー)6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
エアダスターWTSK11当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)490材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWTSK11当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)410材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスター ライトLN付SK11(1件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調N付SK11(1件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)1~300材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
ダスター用接続ニップルSK11当日出荷
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398