コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PH1」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
型式(52) 上配管形
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置(D) D側
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(U) U側
管接続口径(N) Φ1/2
取付け方法(D4) 4連用
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数4
取出位置(B) 両側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
管接続口径(-) Φ10
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(1) コネクタ上向き
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)52×15
質量(g)28
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)55×18
質量(g)41
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)50×15
質量(g)23
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)45×15
質量(g)18
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。