コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
6日以内出荷


低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
1巻(1m)ほか
265 税込292
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH2) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS5Y3-52 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

SS5Y5-5 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SS5Y7-52PH2-03D S Series(SS5Y7-52PH2) SMC CADデータあり
型式(52) 上配管形 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS5Y3-52RPH2-04D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RPH2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数4 取出位置(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷





5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51PH2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 取出位置(D) D側
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-12 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS5Y7-51PH2-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH2) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

SS5Y5-5 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)



SS5Y3-50RPH2-04D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RPH2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数4 取出位置(D) D側
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RPH2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50) 横配管形 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y3-51 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-50PH2) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-50P SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


SS5Y3-12PH2-04D-D0-NA S Series(SS5Y3-12PH2) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数4 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷


S Series(SS5Y3-10PH2) SMC CADデータあり
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH2 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-11P SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2 SMC CADデータあり
取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10PH2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 配線方式(S) 配列指定
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります