コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
86 税込95
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AirTACプラグ
RoHS
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ
1個
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
6,413 税込7,054
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

形状ユニオン エスコ品番EA425JC-8 チューブサイズ(mm)8
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

1個
245 税込270
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JD-8 チューブサイズ(mm)8
1個
830 税込913
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425JE-8 チューブサイズ(mm)8
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
特価
239 税込263
当日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-81 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/8
1個
335 税込369
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-123 ねじの種類R チューブサイズ(mm)12 ねじサイズ3/8
1個
955 税込1,051
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-103 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ3/8
1個
765 税込842
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-41 ねじの種類R チューブサイズ(mm)4 ねじサイズ1/8
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425JF-81 チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425JF-61 チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
855 税込941
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
475 税込523
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-41 ねじの種類R チューブサイズ(mm)4 ねじサイズ1/8
1個
455 税込501
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-103 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ3/8
1個
810 税込891
翌日出荷

用途止め栓 最高使用圧力(MPa)1 形状プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-99.9
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-81 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/8
1個
560 税込616
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-123 ねじの種類R チューブサイズ(mm)12 ねじサイズ3/8
1個
985 税込1,084
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-82 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/4
1個
335 税込369
翌日出荷

形状ユニオンティー エスコ品番EA425JF-82 チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状ハーフ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ユニオンエルボ エスコ品番EA425JB-82 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/4
1個
560 税込616
翌日出荷

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状エルボ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウシオライティングスリーブ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状スリーブ 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状フレヤード・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 材質ポリプロピレン(PP) 特性耐薬・耐腐食
1個
86 税込95
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング