コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PTFEメンブレン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
入口空気温度(℃)5~80
交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体圧縮空気
材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)シリコンゴム
配管口径Rc1/2
圧力損失(MPa)0.005以下
エレメント使用本数1
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07
質量(g)135
最高使用圧力(MPa)0.97
本体050
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2
保証耐圧力(MPa)1.47
最高使用温度(℃)80(MAX.)
ろ過面積(cm2)10以上
エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造
捕集効率(%)100(0.01μm)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
部品名称交換用エレメント(Oリング付)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。