カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • ホース(4)
        • 方向制御機器(19)
        • エアシリンダ(2,541)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(67)
        • 真空機器(13)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(15)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • spw-181
2,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)12×12適合チューブ外径D1(Φmm)16使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
テラピン表示リング 白 6mm 千代田通商テラピン表示リング 白 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2115適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-97
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2117アズワン品番64-5055-87
テラピン表示リング 白 4mm 千代田通商テラピン表示リング 白 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3758適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-38
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
269税込296
1個
当日出荷
ポート数3
メスユニオン アオイメスユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手メスユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VHS50PW) SMCV Series(VHS50PW)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
V Series(VHS30PW) SMCV Series(VHS30PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
V Series(VHS20PW) SMCV Series(VHS20PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
V Series(VHS40PW) SMCV Series(VHS40PW)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体SMC
859税込945
1個
16日以内出荷
吸着時におけるパッドの変形を防止アタッチメントなしより吸着力が大きくなる
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントノーマル
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-C)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR532
ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
369税込406
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11
小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-C)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,998,000税込2,197,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,598,000税込2,857,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)617最高使用圧力1.4MPa消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)3/4周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CD Series(CDV3TN63) SMCCD Series(CDV3TN63)SMC
61,980税込68,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-P~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
小型電磁弁(SR332-N) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR332-N)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース