絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(17)
  • 日東工器(57)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • ジョプラックス(7)
  • エスコ(5)
  • NKCカップリング(4)
使用流体
  • ガス(27)
  • 圧縮空気(9)
  • (57)
  • 空気(155)
  • 粒体・粉体(8)
  • 蒸気(35)
  • 薬品(22)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(4)
  • ステンレス(41)
  • 樹脂(8)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(39)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.5(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(2)
  • 1(22)
  • 1.1(1)
  • 1.5(30)
  • 1.6(1)
  • 1.8(7)
  • 2(25)
  • 2.3(2)
  • 3(25)
  • 4(2)
  • 4.5(11)
  • 5(9)
  • 7.5(11)
  • 10(2)
  • 20.5(1)
  • 31(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(35)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジNKCカップリング
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) オネジNKCカップリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)360使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-32分岐数7連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製)エスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)310使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-31分岐数6連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)260使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-30分岐数5連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)210使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-29分岐数4連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)エスコ
5,310税込5,841
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)160使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-28分岐数3連ねじ径Rc3/4”×1/2”
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応視認性に優れる2色の羽根樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器SP-Vカプラ TypeA ソケット日東工器
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
熱水用カプラ 日東工器熱水用カプラ日東工器
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途樹脂成型など熱水用途に最適適合流体水(熱水)最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa)3.0
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
14,900税込16,390特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から90日以内出荷
ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
149税込164
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックスジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製ジョプラックス
149税込164
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレン使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)1.5以下
ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7締付トルク(N・m)3.0以下
ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックスジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5締付トルク(N・m)1.5以下
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mmジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)25相手側取付サイズRc1/2メネジトラスコ品番838-5667
カプラ用アダプタ(ブレードホース用) 日東工器カプラ用アダプタ(ブレードホース用)日東工器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器マルチカプラ MAM-A型 プラグ日東工器
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ MAM-A型 ソケット 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット日東工器
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷から40日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス日東工器
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)NAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体空気、水、作動油 他取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプNAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース