コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SUS304製 片バルブタイプ プラグアソー5日以内出荷から9日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ プラグアソー5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグアソー4日以内出荷から5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3