コンプレッサー・空圧機器・ホース :「RP200」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正峰工業アールパワーバンド(SUS)
エコ商品
材質SUS304 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

精密レギュレータ PR2000 CKD CADデータあり
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85 ねじの種類Rc 質量(kg)470 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮清浄空気 空気消費量(L/minANR)5以下 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
1個
17,513 税込19,264
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


21 Series(21) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,500 税込2,750
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3918種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD CADデータあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9052種類の商品があります)

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります