絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(33)
  • エスコ(51)
  • 八興(2)
  • 千代田通商(63)
  • 日東工器(72)
  • コガネイ(69)
  • BeHAUS(15)
  • CEJN(セイン)(23)
  • CKD(408)
  • NAC(長堀工業)(24)
  • ParkerTAIYO(40)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • SK11(16)
  • SMC(1,028)
  • いけうち(15)
  • アソー(14)
  • アネスト岩田(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • フジキン(29)
  • 日本精器(18)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(96)
  • ステンレス(51)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(17)
  • 黄銅(真鍮)(74)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(3)
  • 0.7(3)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(106)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.47(8)
  • 1.5(85)
  • 1.6(15)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 3.5(11)
  • 4.9(4)
  • 5(26)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 16.2(10)
  • その他(4)
使用流体
  • ガス(23)
  • 圧縮空気(6)
  • 水(89)
  • 油(50)
  • 空気(146)
  • 蒸気(23)
  • 薬品(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(183)
  • 以上(202)
  • 以上(208)
  • 以上(210)
価格
  • 1,500円以下(237)
  • 1,500-10,000円(783)
  • 10,000-50,000円(1,195)
  • 50,000-100,000円(239)
  • 100,000円以上(76)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2,185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ねじRc3/8
  • Rc3/8" パネルユニオン エスコ

    Rc3/8" パネルユニオン

    エスコ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KP-3形状ユニオンねじの種類Rcねじサイズ3/8
  • フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8 千代田通商

    フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8

    千代田通商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商

    ハイコックニップル Rc3/8

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-3ソケットorプラグソケット
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • Rc3/8" 手動切換バルブ エスコ

    Rc3/8" 手動切換バルブ

    エスコ
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EA-43
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • ハイコックソケット Rc3/8 千代田通商

    ハイコックソケット Rc3/8

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60寸法B(mm)23使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-13ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,030税込¥4,433
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8" エアールブリケーター エスコ

    Rc 3/8" エアールブリケーター

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
  • Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-5材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140EM-3ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    ¥6,410税込¥7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-113ソケットorプラグソケット
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-213ソケットorプラグソケット
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 3/8" フロースイッチ エスコ

    Rc 3/8" フロースイッチ

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-12材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-10材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • Rc 3/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-8材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • 変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-RCシリーズ

    アズワン
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー エスコ

    Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー

    エスコ
    ¥61,600税込¥67,760
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
    エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース