カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(5)
- エアシリンダ(18)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「S2M32」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

デュアルロッドシリンダ CXS2M32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油無給油把持力外径把持力131開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG
近藤製作所¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S2
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S2)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S3
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S1)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)32作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)

![40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07313797-261111-02.jpg)
![40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07314522-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312729-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309141-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308310-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307601-261111-02.jpg)