コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SD400」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25
入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20
入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25
入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15
入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径50
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径63
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径80
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径100
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径40
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径125
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径32
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径(Φmm)125
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)80
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)63
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)40
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)63
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)50
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)100
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)50
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式SD(標準形)
内径(Φmm)32
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。