コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CP Series(CP96SDC80) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CP Series(CP96SDC40) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
118,800 税込130,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C96 Series(C96SDC32) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

C96 Series(C96SDC40) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C96 Series(C96SDC80) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

C96 Series(C96SDC100) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C96 Series(C96SDC63) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC100 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C96SDC63-250C-XC4 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC63 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC40 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC32) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC100) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります