カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1)
- ホース(2)
- 方向制御機器(2)
- エアシリンダ(16)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(14)
- 汎用管継手(6)
- 温調機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SH100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット
築地製作所¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ (CRA1L~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSH~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FSH~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSH
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100SH)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
LS-fit製締め付け継手スイベル ハーフユニオン
アオイ¥2,298~税込¥2,528~1個28日以内出荷Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。平滑な本体内経面。流量特性に優れた継手。
LS-fit製締め付け継手パッキン使用ハーフユニオン
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1個28日以内出荷Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。平滑な本体内経面。流量特性に優れた継手。
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-100SH7Z)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-100SH
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-100SH7Z
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-100SH
SMC¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1
SMC¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら