コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
特価
4,113 税込4,524
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)


1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

VSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
2,675 税込2,943
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

H Series(HRS) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

寸法L(inch)1.00(25.4mm) チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125 寸法E(inch)0.08(2.0mm) 寸法J(inch)0.36(9.1mm) 寸法B(inch)0.56(14.2mm)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXJ6 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
3,625 税込3,988
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ4 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-20~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状プラグ ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
898 税込988
11日以内出荷

エアスライドテーブル MXJ6L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30ASP) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VSP-Wシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
4,113 税込4,524
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20ASP) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


VSP-Lシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~) CKD CADデータあり
1個
2,675 税込2,943
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

用途タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。 材質SUS304、SUS316 サイズメッシュ:200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング