カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(5)
        • エアシリンダ(85)
        • 汎用管継手(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-10SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-50SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-30SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-75 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-75SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-100 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-100SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
11,880税込13,068
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-30SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-90SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-10SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-70SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-20 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-30SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-100 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-100SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-100 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-100SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-25SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-75 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-75SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-70SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-35SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-25SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース