コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
T Series(TILM07N)SMC当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM0425N)SMC翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398