カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(6)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
3,190税込3,509
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース