コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Yラグ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2
形状Y型プラグ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
SIユニット(-) プラスコモン
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
配線方式(-) オールダブル配線
SIユニット(-) プラスコモン
取出位置P、Eポート:(D) D側
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
配線方式(-) オールダブル配線
SIユニット(-) プラスコモン
取出位置P、Eポート:(D) D側
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
SIユニット(-) プラスコモン
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
SIユニット(-) プラスコモン
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
連数8
配線方式(-) オールダブル配線
SIユニット(N) マイナスコモン
取出位置P、Eポート:(B) 両側
型式(50) 横配管形
SIユニット(N) マイナスコモン
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
連数5
配線方式(-) オールダブル配線
SIユニット(-) プラスコモン
取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(00T) NPTF
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
型式(52) 上配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(00T) NPTF
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
バルブ連数3
取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
バルブ連数3
取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(00T) NPTF
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。