コンプレッサー・空圧機器・ホース :「az-102」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)102 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CDM2B32-102AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-102AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)102 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷

CDM2B40-102AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-102AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)102 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

CDM2L32-102AZ-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-102AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)102 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-102AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)102 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります