カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • ホース(8)
        • ホースバンド(10)
        • 方向制御機器(178)
        • エアシリンダ(641)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(15)
        • 真空機器(21)
        • 圧縮空気清浄化機器(220)
        • 空圧補器(21)
        • 汎用管継手(67)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)立締め強力バンドTOYOX(トヨックス)
389税込428
1個
当日出荷
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用締付範囲(mm)20~25材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
ジェットカプラプラグ BeHAUSジェットカプラプラグBeHAUS
619税込681
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セットJUBILEE(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
バンド幅(mm)11材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチールトラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみJUBILEE(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:スチール締付トルク(N・m)4.5
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみJUBILEE(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(25個)
当日出荷
材質スクリュー:スチールトラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみVMECA
639税込703
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
35,750税込39,325
1個
当日出荷から50日以内出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-17~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-17~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
19,225税込21,148
1個
当日出荷から28日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-17~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-17~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-17~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-17~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
539税込593
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
979税込1,077
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
739税込813
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
コンプ ボルト SK11コンプ ボルトSK11
109税込120
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。フロントカバーの固定をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(mm)5Φ×(足長)12
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
12,788税込14,067
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
ロッドレスシリンダ用部品 MY16 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY16SMC
539税込593
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
27,363税込30,099特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
639税込703
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース