カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(2)
- コンプレッサー(1)
- エアーガン・スプレーノズル(3)
- ホースリール(3)
- ホースバンド(9)
- 方向制御機器(4)
- エアシリンダ(126)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(5)
- 汎用管継手(62)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- CKD(105)
- ParkerTAIYO(25)
- 千代田通商(15)
- アオイ(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- フジキン(9)
- フロウエル(7)
- ウシオライティング(5)
- JUBILEE(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- JCS(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- エバーロイ(2)
- VMECA(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- コクゴ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「b17」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
立締め強力バンド
TOYOX(トヨックス)¥389税込¥4281個当日出荷ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥939税込¥1,0331個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ジェットカプラプラグ
BeHAUS¥619税込¥6811個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
JUBILEE(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
JUBILEE(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:スチール質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
スピードコントローラ定流量 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から22日以内出荷形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ定流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から14日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)








































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)