絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(11)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(15)
  • 1.5(8)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
  • 16.2(2)
  • その他(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • コネクタ(エルボオス本体のみ) PISCO(ピスコ)

    コネクタ(エルボオス本体のみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    仕様オス本体形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース