コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cb100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動形
シリーズ10A-6
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3081
質量(kg)5.5
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
質量(kg)3.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)8
使用流体工業用水
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8984
質量(kg)7.6
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
質量(kg)20
高さ(mm)736
タンク容量(L)36
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)266
空気取入口1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮
流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)ブロンズ
材質(ガスケット)NBR
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597
アズワン品番65-8031-54
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)100
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
シリンダ内径100
作動方式複動形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ストローク(mm)534
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
クッションあり
シリーズ10S-1
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。