コンプレッサー・空圧機器・ホース :「d-1 ブロック」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
仕様Dサブコネクタ用(ロック金具:ユニファイねじ) コネクタ(1) Dサブコネクタ用 取付面位置D側 ロック金具(U) ユニファイねじ
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (26極)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (20極) シリーズSY3000
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)





EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)












SS5Y5-10SZE1D-12B-N7D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D SMC CADデータあり
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力 入力ブロック(1) 1連 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231D) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります