コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
CADデータあり
仕様Dサブコネクタ用(ロック金具:ユニファイねじ)
コネクタ(1) Dサブコネクタ用
取付面位置D側
ロック金具(U) ユニファイねじ
1個
¥8,498
税込¥9,348
31日以内出荷
CADデータあり
1個
¥579~
税込¥637~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(289種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (26極)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
コネクタ取出方向上向き
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
¥5,198~
税込¥5,718~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV1000
コネクタ取出方向上向き
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
CADデータあり
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
CADデータあり
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (20極)
シリーズSY3000
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
1個
¥69~
税込¥76~
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2870種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥319~
税込¥351~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
4日以内出荷から10日以内出荷
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥78,980~
税込¥86,878~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
1個
¥400~
税込¥440~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1406種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥229~
税込¥252~
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
CADデータあり
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力
入力ブロック(1) 1連
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(-) 標準
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。